ノーブランド
ユニクロ巾広金折れ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
40
30
40
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
89301791
品番
09-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法P1(mm)
9
寸法P2(mm)
17
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
22
寸法W(mm)
40
寸法t(mm)
3.2
材質
鉄/ユニクロ
種別
60mm
穴径(Φmm)
4.5