TC-450 ツールキャリー JEJアステージ 89334813

TC-450 ツールキャリー JEJアステージ 89334813
TC-450 ツールキャリー JEJアステージ 89334813

ツールキャリー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(mm)450×240×280(330)
外寸法・幅(mm)450
質量(kg)1.6
内容量1個注文コード89334813品番TC-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。
サビに強く頑丈なステンレスハンドル。
ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)
人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×240×280(330)付属品ベルト材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス質量(kg)1.6材質(本体)ポリエステル外形寸法(mm)450×240×280(330)耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)280(330)外寸法・奥行(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: オートバイの整備に使用。
高木輪店その他業種

工具箱から使用する工具をピックアップする時に使用します。丁度良い大きさで非常に便利です。

対象商品 : 89334804
2024-06-24
用途: 水道工事他
栗原電気電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすく、思った以上に丈夫でした。
またとても軽くて持ち運びには便利なキャリーだと思います。

対象商品 : 89334822
2021-07-21
用途: 外部大工
エステルノ建設業・工事業

ちょっと大きいかなと思いましたが、丁度よく、カバン自体の重さが、もう少し軽いといいなーと思いました。

対象商品 : 89334822
2020-05-28
用途: 仕事の工具入れ
製造業

大きくて使いやすいです。ただもう少し底面が硬いと助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 89334804
2019-04-06
用途: 建築現場作業
有明製作所製造業

小さめのが欲しかったのでよかったです。
取っ手の部分の材質がスレやすい気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 89334822
2019-07-31
用途: 機器設置

他の方がレビューで良い評価だったので購入しました。メーカー物なので安心して使用出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 89334813
2018-06-12
用途: 工具箱として
有限会社本田商店その他業種

中に100均のペンケースを何個か入れて立てるように整理したところ、視認性が上がり使いやすくなりました。
側面にハンマー入れがあるのがいいですね。

3が参考にしています
対象商品 : 89334804
2018-02-26
用途: 工事の移動
メンテナンス タナカサービス業

いっぱい入ってとっても便利です。横ポケットも前後左右にあるので使い勝手が良いですね。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする