寸法E(mm)20寸法F(mm)40寸法H(mm)14寸法H1(mm)3寸法H3(mm)3.2寸法L(mm)481~520寸法L2(mm)15寸法L3(mm)31寸法M2(mm)-寸法N(mm)8寸法W(mm)24寸法W2(mm)40寸法W3(mm)28寸法W4(mm)6寸法d3(mm)4.5寸法d4(mm)8寸法h(mm)4.5レール幅W(mm)24レール長さL(mm)481~520レール高さH4(mm)8種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式幅広形構造ボール保持式精度上級質量(kg/m)トラックレール/139取付ボルトM4×10基本静定格荷重(N)6200基本動定格荷重(N)4310最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工