寸法E(mm)20寸法F(mm)40寸法H(mm)15寸法H1(mm)3寸法H3(mm)3.1寸法L(mm)1~80寸法L2(mm)18寸法L3(mm)34.8寸法L4(mm)54寸法N(mm)10寸法W(mm)30寸法W2(mm)50寸法W3(mm)35寸法W4(mm)7.5寸法W5(mm)-寸法d3(mm)4.5寸法d4(mm)8寸法h(mm)4.5レール幅W(mm)30レール長さL(mm)1~80レール高さH4(mm)9種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式幅広形構造ボール保持式精度上級質量(kg/m)トラックレール/198取付ボルトM4×12基本静定格荷重(N)8440基本動定格荷重(N)5970最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工