曜日別特売
5113 非常用防災リュック アクティー 89460167

5113 非常用防災リュック アクティー 89460167
5113 非常用防災リュック アクティー 89460167
5113 非常用防災リュック アクティー 89460167

非常用防災リュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89460167品番5113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

災害時に必要な物を厳選!もしもの備えに安心な25点セット。必要な物を他にも収納できる大きいターポリンリュック!耐久性に優れた丈夫なリュックで安心です。

用途避難用、防災用寸法(cm)リュック:約40×31×15材質リュック:ターポリンセット内容25点セット:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、3Lタンク、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、持出袋、スライドランタン(単四乾電池3本使用・別売)ホワイト
注意
※入っている詳細は変更ありませんがデザイン・色・サイズ等変更する可能性あります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする