曜日別特売
GCP-300 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 89460228

電流プローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード89460228品番GCP-300
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする