曜日別特売
I-D33P150B1X5JP 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 89460973

I-D33P150B1X5JP 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 89460973
I-D33P150B1X5JP 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 89460973
I-D33P150B1X5JP 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 89460973

台はかり ディフェンダー3000シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)(最大)150注文コード89460973品番I-D33P150B1X5JP
参考基準価格(税別)¥109,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

ひょう量(kg)(最大)150最小表示(g)10、(認定済み)50幅W(mm)500奥行D(mm)941高さH(mm)150質量(kg)26.2材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なし通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル載台寸法(mm)プラットフォーム:650×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)ひょう量単位キログラム:グラム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする