曜日別特売
LWLF18C2R421~450BHS1 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89463227

LWLF18C2R421~450BHS1 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89463227
LWLF18C2R421~450BHS1 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89463227
LWLF18C2R421~450BHS1 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89463227

【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
レール長さL(mm)421~450
421~450
1~60
61~90
91~120
121~150
151~180
181~210
211~240
241~270
271~300
301~330
331~360
361~390
391~420
451~480
481~510
511~540
541~570
571~600
601~630
631~660
661~690
1~80
81~120
121~160
161~200
201~240
241~280
281~320
321~360
361~400
401~440
441~480
481~520
521~560
561~600
601~640
641~680
寸法L(mm)421~450
421~450
1~60
61~90
91~120
121~150
151~180
181~210
211~240
241~270
271~300
301~330
331~360
361~390
391~420
451~480
481~510
511~540
541~570
571~600
601~630
631~660
661~690
1~80
81~120
121~160
161~200
201~240
241~280
281~320
321~360
361~400
401~440
441~480
481~520
521~560
561~600
601~640
641~680
レール幅W(mm)18
内容量1セット注文コード89463227品番LWLF18C2R421~450BHS1
参考基準価格(税別)¥47,490販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法E(mm)15寸法F(mm)30寸法H(mm)12寸法H1(mm)3寸法H3(mm)2.5寸法L(mm)421~450寸法L2(mm)12寸法L3(mm)28.6寸法M2(mm)-寸法N(mm)6寸法W(mm)18寸法W2(mm)30寸法W3(mm)21寸法W4(mm)4.5寸法d3(mm)3.5寸法d4(mm)6.5寸法h(mm)4.5レール幅W(mm)18レール長さL(mm)421~450レール高さH4(mm)7種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式幅広形構造ボール保持式精度上級質量(kg/m)トラックレール/90取付ボルトM3×8基本静定格荷重(N)3810基本動定格荷重(N)2280最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする