コンドーテック
ステンレスねじシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
44
12
16
20
24
32
38
44
50
56
64
寸法L(mm)
86
25
31
36
48
60
75
86
96
112
128
呼び
22
6
8
9
10
12
16
19
22
25
28
32
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464585
品番
1120122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
44
寸法L(mm)
86
寸法d(mm)
44
呼び
22
質量(kg)
1.24
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
1.5
使用荷重(kN)
14.7