コンドーテック
ステンレススイベル(両カン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(kN)
3
0.8
1.3
2.5
2.9
3
5.9
0.3
0.5
11.8
14.7
19.6
29.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464987
品番
116Z110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
3
質量(g)
260
寸法L(mm)
115
寸法L1(mm)
27
呼び
10
使用荷重(tf)
0.3
寸法B1(mm)
24