曜日別特売
11601SC10 ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック 89465084

11601SC10 ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック 89465084
11601SC10 ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック 89465084

ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(kN)3
内容量1個注文コード89465084品番11601SC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
使用荷重(kN)3質量(g)290寸法L(mm)118寸法L1(mm)27呼び10寸法L2(mm)22使用荷重(tf)0.3寸法B2(mm)20寸法d1(mm)10寸法d2(mm)10寸法B1(mm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8946508411601SC1057586936KS-1011601SC10 シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586936シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする