11102EE16 ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテック 89465188

11102EE16 ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテック 89465188
11102EE16 ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテック 89465188

ステンレスパイプ式ターンバックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径W5/8
呼び16
寸法L(mm)250
寸法L1(mm)380
内容量1個注文コード89465188品番11102EE16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじ径W5/8呼び16型式両オーフ(TB-E/E)質量(kg)0.91寸法L(mm)250寸法L1(mm)380寸法D1(mm)25使用荷重(tf)0.9使用荷重(kN)8.83
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする