11102EE19 ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテック 89465197

11102EE19 ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテック 89465197
11102EE19 ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテック 89465197

ステンレスパイプ式ターンバックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径W3/4
呼び19
寸法L(mm)350
寸法L1(mm)450
内容量1個注文コード89465197品番11102EE19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじ径W3/4呼び19型式両オーフ(TB-E/E)質量(kg)1.86寸法L(mm)350寸法L1(mm)450寸法D1(mm)26×40使用荷重(tf)1.07使用荷重(kN)10.5
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする