コンドーテック
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径
W5/16
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
呼び
8
4
5
6
8
9
12
16
19
寸法L(mm)
129
80
100
125
157
200
250
150
350
129
寸法L1(mm)
250
130
124
163
210
240
300
380
125
155
185
225
320
410
478
173
211
250
290
331
370
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465303
品番
11102SS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ径
W5/16
呼び
8
型式
ストレート(TB-S/S)
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
129
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
60
使用荷重(tf)
0.3
使用荷重(kN)
2.94
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。