コンドーテック
ステンレスパイプ式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465346
品番
11102JJ05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ径
W3/16
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9.5
寸法L2(mm)
66
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89465346
11102JJ05
53807785
11102JJ05
パイプ式ターンバックル J&J
コンドーテック
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です