コンドーテック
ステンレスパイプ式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径
W1/4
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465355
品番
11102JJ06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ径
W1/4
質量(kg)
0.12
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
145
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
10
寸法L2(mm)
80
使用荷重(tf)
0.12
使用荷重(kN)
1.18