111Z1EE09 ステンレス枠式ターンバックル コンドーテック 89465443

111Z1EE09 ステンレス枠式ターンバックル コンドーテック 89465443
111Z1EE09 ステンレス枠式ターンバックル コンドーテック 89465443

ステンレス枠式ターンバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径W3/8使用荷重(tf)0.3注文コード89465443品番111Z1EE09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじ径W3/8呼び9寸法D1(mm)17型式両オーフ(TB-E/E)質量(kg)0.3寸法L(mm)150寸法L1(mm)235使用荷重(tf)0.3使用荷重(kN)2.94
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする