コンドーテック
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
W5/16
使用荷重(tf)
0.3
注文コード
89465547
品番
111Z1SS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W5/16
呼び
8
型式
ストレート(TB-S/S)
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
240
寸法A(mm)
60
使用荷重(tf)
0.3
使用荷重(kN)
2.94
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。