コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(kN)
6.0
6.0
50.0
8.0
質量(kg)
1.05(1本)
1.05(1本)
1.20(1本)
1.74(1本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465766
品番
13301SS12N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
型式
SS12N
質量(kg)
1.05(1本)
長さ(m)
30
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
6.0(参考)
チェーン線径(Φmm)
1.2
寸法AB(mm)
3.8×2.0
使用荷重(kN)
6.0
線径(mm)
1.2
注意
※SS16のみリンクを溶接しています。