コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
2.58(1本)
0.90(1本)
1.62(1本)
2.58(1本)
4.38(1本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465827
品番
13301SV20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
型式
SV20
質量(kg)
2.58(1本)
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
80.0(参考)
寸法AB(mm)
28.0×5.5
線径(mm)
2