13301SW1080 ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテック 89465906

13301SW1080 ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテック 89465906
13301SW1080 ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテック 89465906

ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)34.5(1本)
内容量1本注文コード89465906品番13301SW1080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
型式SW1080質量(kg)34.5(1本)定尺(m)30使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])650.0(参考)寸法AB(mm)38.0×12.0線径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする