コンドーテック
ステンレス装飾用チェーン ボールチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ボール径(Φmm)
4.5
2.3
3.2
4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89465933
品番
13301SB45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
型式
SB45
質量(kg)
1.08(1本)
長さ(m)
30
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
6.1
定尺(m)
30
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
15(参考)
玉厚(mm)
4.5
ボール径(Φmm)
4.5