115Z9B3 ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ) コンドーテック 89466222

115Z9B3 ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ) コンドーテック 89466222
115Z9B3 ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ) コンドーテック 89466222

ステンレスフックB型(リギッドアイスナップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)97
内容量1個注文コード89466222品番115Z9B3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法B(mm)43寸法D1(mm)19寸法L(mm)97寸法S(mm)16.5質量(g)120材質ステンレス種類スイベルスナップ呼びB3使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])50使用荷重(kN)0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする