曜日別特売
115ZL08 ステンレスリングキャッチ コンドーテック 89466274

115ZL08 ステンレスリングキャッチ コンドーテック 89466274
115ZL08 ステンレスリングキャッチ コンドーテック 89466274

ステンレスリングキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード89466274品番115ZL08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
寸法B(mm)18寸法L(mm)74寸法L1(mm)58寸法S(mm)10質量(g)80材質ステンレス呼び8使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])3.43(350)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89466274
2022-02-09
用途: 車載バイクの緊縛のため
建設業・工事業

やっぱり現物を見れば対処の仕方を安全に作業できる。丁稚奉公から叩き上げた経験は現物を目にしないと次の発想が生まれない。いいものがあるものですね。

対象商品 : 89466274
2020-05-15
用途: ロープの接続用

品質に問題なく、ネジもしっかりと固定できるので良いと思います。
また機会があれば利用したいです。

対象商品 : 89466256
2020-01-18
用途: 錆びやすい部分のつなぎに
不動産業

値段の割にステンレスはしっかりしていてねじの部分も
ちゃんと食い込み簡単には外れそうにないので
安心して使用できそうです。

対象商品 : 89466265
2018-11-05
用途: 船具の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速な発送で、すぐ使用出来ました。
商品については特に問題等無く普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする