コンドーテック
ステンレス回転ナスカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
88
63
79
88
110
123
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466335
品番
11513X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
4.5
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
88
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
24
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス
質量(g)
50
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
40
呼び
2
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
40