コンドーテック
ステンレス鍛造環付フック 安全レバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
41
19
23
27
37
41
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89466405
品番
115A703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
寸法H(mm)
41
寸法d(mm)
54
呼び
3.2t
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
44
寸法E(mm)
156
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
32.5
寸法G(mm)
34.5
RoHS指令(10物質対応)
対応