116Z4100 ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック 89466807

116Z4100 ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック 89466807
116Z4100 ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック 89466807

ステンレスサンマブロック(ステンレスシーブ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)900
内容量1個注文コード89466807品番116Z4100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)96寸法B(mm)36寸法B1(mm)23寸法L(mm)206寸法L1(mm)38質量(kg)1.6種類滑車使用荷重(kg)900呼び100使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])900シーブ径(mm)18材質(シッブ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする