11613KSB0392 ステンレス固定ブロック タテ・ヨコ兼用型 コンドーテック 89466825

ステンレス固定ブロック タテ・ヨコ兼用型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kg)90
使用軸受ベアリング
使用ロープ径(mm)~8
車数2
内容量1個注文コード89466825品番11613KSB0392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
質量(kg)0.48使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8車輪径(Φmm)39使用軸受ベアリング種類滑車使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])90車幅(mm)12.8車数2材質(車材)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする