ステンレス固定ブロック タテ・ヨコ兼用型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kg)200
使用軸受ベアリング
使用ロープ径(mm)~10
車数1
内容量1個注文コード89466834品番11613KSB0601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(kg)0.62使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10車輪径(Φmm)60使用軸受ベアリング種類滑車使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])200車幅(mm)15車数1材質(車材)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする