曜日別特売

ステンレス固定ブロック タテ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kg)150
使用軸受含油メタル
使用ロープ径(mm)~8
車数2
内容量1個注文コード89467026品番11613TSO0502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)0.55使用荷重(kg)150使用軸受含油メタル車輪径(Φmm)50種類滑車使用ロープ径(mm)~8使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])150車幅(mm)12.8車数2材質(車材)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする