曜日別特売
11613YNB0502 ステンレス固定ブロック ヨコ型 コンドーテック 89467105

ステンレス固定ブロック ヨコ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kg)150
使用軸受ベアリング
使用ロープ径(mm)14
車数2
内容量1個注文コード89467105品番11613YNB0502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
質量(kg)0.31使用荷重(kg)150使用ロープ径(mm)14車輪径(Φmm)50使用軸受ベアリング種類滑車使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])150車幅(mm)18車数2材質(車材)MCナイロン(青)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする