曜日別特売
11714W050 ステンレスアイナット Wねじ コンドーテック 89467428

11714W050 ステンレスアイナット Wねじ コンドーテック 89467428
11714W050 ステンレスアイナット Wねじ コンドーテック 89467428

ステンレスアイナット Wねじ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び5/8
内容量1個注文コード89467428品番11714W050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法D(mm)30H(mm)72寸法a(mm)60寸法b(mm)35寸法c(mm)12.5h(mm)42呼び5/8質量(kg)0.24使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])400(垂直吊又は2個で45°吊)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89467403
2022-10-05
用途: ボルトへのフック取付用金物
建設業・工事業

ボルトにフックを引っ掛ける金物を探してこれにたどり着きました。
鍛造品なのかSUSと思えぬくすんだ色合いですが
それがまぁいい味わいなのかもしれません。
ねじ山も食われる事もなく使用上は問題ありません。

対象商品 : 89467403
2019-12-03
用途: LED照明器具の脱落防止ワイヤーの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速に対応していただきました。品質も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする