コンドーテック
ステンレスアイボルト Mねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじ径
24
6
8
10
12
16
20
22
24
30
ねじの呼び
24
6
8
10
12
16
20
22
24
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467525
品番
11713M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45
寸法I(mm)
38
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
50
寸法c(mm)
20
材質
ステンレス
質量(kg)
0.8
寸法H(mm)
90
ねじ径
24
寸法h(mm)
45
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
950(垂直吊又は2個で45°吊)
ねじの呼び
24