1150302 ステンレスAシンブル コンドーテック 89467753

1150302 ステンレスAシンブル コンドーテック 89467753
1150302 ステンレスAシンブル コンドーテック 89467753

ステンレスAシンブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)15
適合ロープ径(Φmm)2
内容量1個注文コード89467753品番1150302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法B(mm)15寸法L(mm)19寸法d(mm)6質量(g)4呼び2材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)2
注意
※ソリッドタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする