コンドーテック
ステンレスAシンブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
24
27
36
40
45
54
61
72
75
86
95
105
110
120
130
15
24
28
適合ロープ径(Φmm)
3
6
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2
3
4
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89467762
品番
1150303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
10
質量(g)
14
呼び
3
材質
ステンレス
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
3
注意
※ソリッドタイプ