曜日別特売
1140C020010 ステンレスワイヤロープ コンドーテック 89468155

ステンレスワイヤロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)2
長さ(mm)2×10M
2×10M
1.5×10M
1.5×20M
1.5×30M
1.5×50M
1.5×100M
1.5×200M
2.5×10M
2.5×20M
2.5×30M
2.5×50M
2.5×100M
2.5×200M
1×10M
1×20M
1×30M
1×50M
1×100M
1×200M
2×20M
2×30M
2×50M
2×100M
2×200M
3×10M
3×20M
3×30M
3×50M
3×100M
3×200M
4×10M
4×20M
4×30M
4×50M
4×100M
4×200M
5×10M
5×20M
5×30M
5×50M
5×100M
5×200M
6×10M
6×20M
6×30M
6×50M
6×100M
6×200M
8×10M
8×20M
8×30M
8×50M
8×100M
8×200M
9×10M
9×20M
9×30M
9×50M
9×100M
9×200M
10×10M
10×20M
10×30M
10×50M
10×100M
10×200M
12×10M
12×20M
12×30M
12×50M
12×100M
12×200M
長さ(m)10
破断荷重(kN)2.84
内容量1本注文コード89468155品番1140C020010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ロープ径(Φmm)2材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2×10M型式7×7質量(kg)3.36(200m当たり)長さ(m)10使用荷重(tf)0.26構成7×7破断荷重(kN)2.84RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89468182
2022-07-27
用途: 垂れ幕
ノセ工芸

垂れ幕のワイヤーで、長いのが必要でしたので購入しました。商品説明もあり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする