曜日別特売
11516LE8M ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテック 89468803

11516LE8M ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテック 89468803
11516LE8M ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテック 89468803

ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径(mm)M8
内容量1個注文コード89468803品番11516LE8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
型式LE-8M質量(g)50寸法L(mm)18寸法H(mm)36寸法d(mm)7材質ステンレスねじ径(mm)M8寸法B(mm)60寸法T(mm)55使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする