コンドーテック
ステンレススイベル(両カン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(kN)
19.6
0.8
1.3
2.5
2.9
3
5.9
0.3
0.5
11.8
14.7
19.6
29.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89468882
品番
1160122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
19.6
質量(g)
3600
寸法L(mm)
254
寸法L1(mm)
52
呼び
22
使用荷重(tf)
2
寸法B1(mm)
47