コンドーテック
ステンレス座付き丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
30
30
40
45
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469266
品番
1160605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A1(mm)
18
寸法B(mm)
34
寸法B1(mm)
22
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
材質
ステンレス
型式
ZM-5
質量(g)
40
種類
丸カンプレート