コンドーテック
ステンレス座付き丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
45
30
40
45
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469284
品番
1160608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
39
寸法A1(mm)
25
寸法B(mm)
50
寸法B1(mm)
35
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
5.2
材質
ステンレス
型式
ZM-8
質量(g)
148
種類
丸カンプレート