コンドーテック
ステンレス座付き丸カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
60
30
40
45
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89469302
品番
1160612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
54
寸法A1(mm)
35
寸法B(mm)
75
寸法B1(mm)
56
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
48
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5.8
材質
ステンレス
型式
ZM-12
質量(g)
422
種類
丸カンプレート