曜日別特売
- 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm ノーブランド 89469317

- 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm ノーブランド 89469317
- 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm ノーブランド 89469317

【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ6mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
幅(mm)51~100
長さ(mm)101~150
内容量1枚注文コード89469317品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

厚さ(mm)6幅(mm)51~100長さ(mm)101~150材質純チタン2種加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする