1160205 ステンレス打込み丸カン コンドーテック 89469336

1160205 ステンレス打込み丸カン コンドーテック 89469336
1160205 ステンレス打込み丸カン コンドーテック 89469336

ステンレス打込み丸カン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)40
寸法L(mm)35
使用荷重(kg)20
内容量1個注文コード89469336品番1160205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
型式UM-5質量(g)30寸法L(mm)35寸法H(mm)40寸法d(mm)5材質ステンレス種類丸カンスクリュー使用荷重(kg)20使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする