曜日別特売
No.0154L オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業 89484212

 

No.0154L オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業 89484212
No.0154L オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業 89484212
No.0154L オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業 89484212
No.0154L オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業 89484212

オイルジョッキ ロングノズル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89484212品番No.0154L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

標準でロングノズルが付属してます。
異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。
保管に便利な収納ホルダー付きです。
食品にも使用できます。

用途液体の排出・保存・保管等容量(L)5仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)250寸法L(mm)500内径×外径(Φmm)75×22目盛あり目盛間隔1000mL色(フタ)全高H(mm)340耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)75ノズル口径D1(Φmm)22底径A(Φmm)195危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※先端キャップは蓋に収納できません。
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89484212
2026-01-20
用途: 自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

奥まった場所からオイルを入れる車種におすすめです。蓋も有るのでジョッキの保管に便利です。

対象商品 : 89484212
2023-03-16
用途: エンジンオイル補充
有限会社吉田工作所製造業

ロングノズルがめっちゃ便利!
横倒しできる1面が四角い半円形状なら、オイル受けにも使えるのにと惜しいところ

対象商品 : 89484212
2023-06-15
用途: 農機オイル交換
農・林・水産業

ロングノズルで狭い場所にある給油口にも届くので便利。
今のところフタもしっかりはまっている。
ただ、ノズルを収納する青いフックがすぐに折れたのが残念。

対象商品 : 89484212
2021-09-17
用途: オイル、クーラント交換など
自動車・二輪車・自転車関連業

ジョッキの蓋がきちんと密閉されるので、注油時にうっかり傾けすぎて零すことがなくなりました。反面、その機密性故にオイルの流れがエアー穴が無いペットボトルから入れているような状態で、ノズル注ぎ口からドクッ、ドクッ、と空気を取り入れますので、注油時間が今まで以上にかかります。またノズルの先はきっちり給油口に入れておかないとエンジン側にこぼしそうになりますので別の注意が必要です。このため蓋にエアー穴を作るかを思案中です。

1が参考にしています
対象商品 : 89484212
2021-07-24
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキは他社からも数多く出ていますが之が一番使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89484212
2021-03-04
用途: 車のメンテナンス
製造業

コレと似たタイプのモノタロウジョッキと比較して、決定的な違いは蓋の密閉度です。
保管時のホコリ侵入防止能力が段違いなので、少々高いですがこちらを買った方が幸せになれます。

5が参考にしています
対象商品 : 89484212
2020-06-19
用途: 農機具オイル交換
農・林・水産業

フタ、先端キャップ、ロングノズルがついていて使いやすいです。
ただ、ノズル収納時の固定用のプレート(青色の物)がすぐに割れました。
オイル注入時に途中で油量チェックする時に、ジョッキを床などに置くと、ノズルが長い分だけ先が下に垂れるので、ノズル内のオイルも少量ですが垂れます。
手で先を持ち上げておくか、キャップをはめるか、そこが多少面倒なのと、プレート割れで星4つとしました。

2が参考にしています
対象商品 : 89484212
2020-02-03
用途: 自動車整備
大谷モータース

エンジンオイルを入れる時に使っています。ノズルが長いので狭い場所での利用にも不具合なく使えています。フタが付いているのでごみの侵入の心配もなく大変満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする