No.0100BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 89484228

No.0100BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 89484228
No.0100BR 広口茶色瓶 瑞穂化成工業 89484228

広口茶色瓶

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個容量(L)10注文コード89484228品番No.0100BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高品質のポリエチレン容器です。
遮光性に優れています。
食品にも使用できます。
取手付です。

用途液体の保存・保管等材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)容量(L)10仕様中栓付、取手付容量(mL)10000内径(Φmm)99寸法H(mm)390寸法(幅W×高さH)(mm)218×390目盛なし寸法W(mm)218耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99口内径×胴径×高さ(mm)99×218×390
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする