TM1-01 非照光式スイッチ TMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 89484474

※本体画像です。

非照光式スイッチ TMシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89484474品番TM1-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,198販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。

定格(最大)1VA接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)耐電圧(V)AC250 1分間絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)電気的寿命30万回バウンシング10ms以下(初期値)ストローク(mm)0.25作動力1.37±0.39N使用温度範囲(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~70接点銀メッキスイッチ特性OFF-(ON)シリーズTM構造基本スイッチLEDなしメッキ接点:銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。TM1用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。※TM1-01の条件で、TMG-01を使用する事は問題がないですが、TMG-01の条件の微小電流で使用する場合にTM1-01を使用してしまうと通電をしない状況になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする