ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器] 89485165

 

ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器] 89485165
ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器] 89485165
ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器] 89485165
ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器] 89485165
ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器] 89485165
ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器] 89485165

電動階段のぼれる台車

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード89485165品番ELECTRL3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。

付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89485165
2021-10-15
用途: 階段をのぼる時
株式会社フューチャーソリューションズ建設業・工事業

機能自体は非常に良いのだが、車から降ろしたりするには少々重い。あと10kgくらい軽ければ最高。
台車の上に載せたものを紐などで固定するが、そこをもう少ししっかり固定できる部品などがデフォルトでついていればなおさら良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 89485165
2020-09-18
用途: 重量物の階段での上げ下ろし
卸売・小売業

キャスターの付いた台の部分が折畳み出来ると、使用しないときの収納が楽ですね、早速使用してみましたが大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 89485165
2019-07-03
用途: 商品の荷揚げ作業

購入して10ヶ月使用しているが、問題なく使用しています。昔から比べれば大分軽量化されているので楽になりました。欲を言えば強度が維持出来るならもっと軽い方が良い。もう少しベルト長ければ安定すると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 89485165
2018-10-23
用途: 商品の荷揚げ作業
株式会社白晃

全体的には満足、キャスターが柔らかく静音性があれば更に良い、バッテリーのメインスイッチの取付位置が横ではなく上にあれば更に良し、今回は自分で制作したが、車に乗せ下ろしする際にキャスター付き馬(台)がオプションであれば更に手軽に扱えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする