Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト 直付タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
色(本体)
シルバーメタリック
光色
昼白色
タイプ
拡散・彩光色
注文コード
89486714
品番
NNY24108SKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
色・光色・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
電圧(V)
100~242
仕様
壁面・天井面取付専用
材質
本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス
質量(kg)
1.6
タイプ
拡散・彩光色
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(本体)
シルバーメタリック
光束(Lm)
438
光色
昼白色
明るさ
ダイクール電球130形相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm
※取付には専用ボックスDS37544(別売)とDS4511(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。