MO-032B 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MO-032B 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486835
MO-032B 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486835

粘着剤付自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
溝幅(mm)3.4
内容量1巻(20m)注文コード89486835品番MO-032B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。

材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)5.5×5.6溝幅(mm)3.4長さ(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする