曜日別特売
TYS-30 バンド支持金物 イワブチ 89486984

 

TYS-30 バンド支持金物 イワブチ 89486984
TYS-30 バンド支持金物 イワブチ 89486984

バンド支持金物

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法h(mm)32
内容量1個注文コード89486984品番TYS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

機器類の取付にして使用します。

規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2寸法h(mm)32
注意
※IBTと組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 表示板の取り付け

突き出し看板の固定部材として使用。頑丈なのと、亜鉛メッキのため耐久性もよいのでは、と判断しました。

対象商品 : 89486984
2023-05-22
用途: コンクリート柱にガイシ取り付けに使用
有限会社トキヤ電機製作所

全く問題なく取り付け作業が完了しました 短時間で確実に取り付けが出来る

対象商品 : 89486993
2021-12-01
用途: 電柱のボックス取付
農・林・水産業

安価なところが魅力的です。配管の終端ボックス取付座に使いました。

対象商品 : 89486984
2020-10-20
用途: 標識の取り付け
株式会社山九海陸運輸・通信業

構内用交通標識を取り付けるのに使用しました。ボルトが19㎜で看板の穴が17㎜だったので加工が必要でしたが、頑丈に取り付けられました。

2が参考にしています
2018-12-06
用途: 25mコン柱、フィダー固定時
有限会社是空通信設備建設業・工事業

タグが1個づつ付いていて、25個も剥がすのが大変でした。

対象商品 : 89486984
2017-07-07
用途: テニスコートのコンクリート柱に整備用ブラシをかける為に設置した。
エムスタイルテニスアカデミィーサービス業

作りが強固できており重量の有るものにも安心して使用できる。

対象商品 : 89486984
2016-03-27
用途: 車庫電源ひっみ支線取り付けの為
農・林・水産業

材質も価格も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする